Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW004GZ Schraubendreher 1/2" 3200 RPM 630 Nm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TW004GZ Schraubendreher 1/2" 3200 RPM 630 Nm Grün
Makita TW004GZ Schraubendreher 1/2" 3200 RPM 630 Nm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91394951
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW004GZ
EAN/GTIN:
     0088381726832
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1900 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Drehmoment (max.)
630 Nm
Leerlaufdrehzahl (min.)
1000 RPM
Anzahl der Gänge
4
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2600 RPM
Lösemoment (max.)
630 Nm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.