Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Bestron AWCM700 Waffeleisen 1 Waffel(n) 700 W Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91392357
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AWCM700
EAN/GTIN:
     8712184056606
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
bestron waffeleisen
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Kreis
Produktfarbe
Mintfarbe
Backenoberfläche
185 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.