Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19531 Herst.-Nr.: 19531 EAN/GTIN: 4043619195312 |
| |
|
| | |
| Diese Klettkabelbinder von Delock eignen sich ideal zum platzsparenden Bündeln von z. B. einzelnen Kabeln, Drähten, Schläuchen oder Leitungen.
Wiederverwendbar durch Klettverschluss Mit Hilfe der Schlaufe kann der Kabelbinder z. B. an einem Kabel sicher fixiert werden, so dass dieser nicht verloren gehen kann. Durch den Klettverschluss lässt sich der Kabelbinder schnell anbringen und einfach wieder lösen. Die am Band befestigte Klammer gewährleistet Festigkeit, Stabilität und sicheres Bündeln.
Perfekt organisiert und vielseitig einsetzbar Die Klettkabelbinder sind mit allen Arten von Kabeln kompatibel z. B. Netzwerkkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Ladekabel, Stromkabel etc. Ob im Büro, Zuhause oder Unterwegs die Kabel bleiben immer ordentlich sortiert und hinterlassen einen aufgeräumten Gesamteindruck. Die Klettkabelbinder sind die perfekte Lösung, um Ordnung zu halten und einen Kabelsalat zu verhindern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 190 mm | | Breite | 25 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Klettverschluss | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,05* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,40* | € 3,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,14* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,77* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|