| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-91298133 Herst.-Nr.: 05008877001 EAN/GTIN: 4013288219800 |
| |
|
| | |
| Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 64 mm | | Verpackungstiefe | 42 mm | | Verpackungshöhe | 117 mm | | Paketgewicht | 116 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Technische Details | Produkttyp | Multi-Bit-Schraubendreher | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Flach, Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 6 Stück(e) | | Sechskant-Schraubendreherbits (imperial) | 1/4 Zoll | | Schraubendreher-Bits Größe | PH 1, PH 2, PH 3, 0.6 x 4.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 | | Bithalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |