Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E102-9W-H Eingebetteter Computer Intel® Core™ i7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E102-9W-H Eingebetteter Computer Intel® Core™ i7
Supermicro SYS-E102-9W-H Eingebetteter Computer Intel® Core™ i7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91215787
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E102-9W-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 620
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
2040 g
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherlayout
1 x 2 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,80*
€ 996,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,77*
€ 992,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,90*
€ 949,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,07*
€ 928,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.