Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset ION IP-Telefon Grau 1 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset ION IP-Telefon Grau 1 Zeilen
Gigaset ION IP-Telefon Grau 1 Zeilen
Gigaset ION IP-Telefon Grau 1 Zeilen
Gigaset ION IP-Telefon Grau 1 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90218194
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2970-R101
EAN/GTIN:
     4250366862989
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Bereitschaftszeit
280 h
Gesprächszeit
14 h
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl Melodien
1
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Tastaturbeleuchtung
Ja
Montage
Tisch/Bank
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
1 Zeilen
Anzahl der VoIP-Konten
1
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
51 x 27 x 137 mm
Abmessungen Basis
72 x 72 x 30 mm
Mobilteilgewicht
113 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.