Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-31-427-BR Druckeretikett Braun, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady PTL-31-427-BR Druckeretikett Braun, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-31-427-BR Druckeretikett Braun, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89990408
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-31-427-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-70 - 70 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,28056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 93,39*
€ 111,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 92,95*
€ 110,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,75*
€ 97,28
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,14*
€ 83,47
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.