| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89990402 Herst.-Nr.: PTL-31-427-GY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau, Transparent | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Zweck | Draht/Kabel | | Form | Rechteck | | Wasserfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Betriebstemperatur | -70 - 70 °C | | Zertifizierung | RoHS | | Kompatible Produkte | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 25.4 mm | | Etikettenhöhe | 38.1 mm | Lieferumfang | Etiketten pro Rolle | 250 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |