Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia AI SPEAKERPHONE - AS311 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia AI SPEAKERPHONE - AS311 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz
AVerMedia AI SPEAKERPHONE - AS311 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz
AVerMedia AI SPEAKERPHONE - AS311 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89971541
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61AS311000AB
EAN/GTIN:
     795522966902
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85182900
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
195 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Funkfrequenz
0.00015 - 0.014 MHz
Ausgangsleistung
3 W
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
150 - 7000 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfindlichkeit
59 dB
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
0.5 A
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Tragbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Kabellänge
2 m
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Plug
Ja
Steuerung
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.