| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89965605 Herst.-Nr.: 50197 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | | Max. Leistung | 12 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2.4 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 79 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC, Gleichstrom, USB | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 2,4a, netzteil für tablet, schaltnetzteil geschlossen 5v, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |