Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 104 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89902157
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63.11.00
EAN/GTIN:
     4011833303677
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
steba raclette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Plattenmaterial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
250 x 250 mm
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
2720 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3120 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.