Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89901604
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24263
EAN/GTIN:
     8713439242638
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
4-in-1-Home-Office-Set
Komplettes Home-Office-Set mit einer komfortablen Tastatur, Funkmaus, leichtem Headset und einem Mauspad

Komfort im Büro
Mit den richtigen Tools meistern Sie jede Aufgabe. Gönnen Sie Ihrem Homeoffice mit diesem vielseitigen 4-in-1-Set ein echtes Upgrade. Es besteht aus einer Maus, einer Tastatur, einem Headset und einem Mauspad, die speziell auf den Einsatz im Homeoffice ausgelegt sind: ideal für Arbeit und Freizeit.

Komfortables Tippen
Mit der richtigen Tastatur ist stundenlanges Tippen kein Problem. Mit ihren leisen Tasten, den ausklappbaren Füßen für die richtige Höhe und dem originalgroßen Layout für perfekte Kontrolle unterstützt Sie die in diesem Set erhaltene Tastatur den ganzen Tag lang bei der Arbeit. Durch das flüssigkeitsgeschützte Design eignet sie sich auch ideal für das Homeoffice.

Maussteuerung
Mit einer Funkreichweite von 6 Metern bietet diese Funkmaus jede Menge Bewegungsfreiheit. Und nach getaner Arbeit lässt sich der USB-Mikroempfänger ganz einfach darin verstauen. Die beidhändig bedienbare Maus ist für Links- und Rechtshänder geeignet und besitzt eine Taste zum Einstellen einer Geschwindigkeit von 1.000 bis 1.600 DPI. Das dazugehörige Mauspad weist eine optimierte Oberflächenstruktur auf, sodass die Maus reibungslos gleitet.

Kristallklare Gespräche
Freuen Sie sich über Anrufe und Meetings mit kristallklarem Klang. Das verstellbare, empfindliche Mikrofon erfasst Ihre Stimme präzise, und über den integrierten Regler lässt sich die Lautstärke anpassen. Für angenehmen Komfort auch bei langen Gesprächen sorgen der einstellbare Kopfbügel und das leichte Design.
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Mikrofon-Typ
Boom
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
488 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Leise Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mauspad enthalten
Ja
Paketgewicht
713 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.