Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-743AC-1K26B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-743AC-1K26B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-743AC-1K26B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89866904
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-743AC-1K26B-SQ
EAN/GTIN:
     672042447251
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
80 Platinum Level Certified
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
24040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 80 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 92 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
92 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
19
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
SATA Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 614,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,35*
€ 704,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,38*
€ 664,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.