Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 809/1 Stubby ESD Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 809/1 Stubby ESD Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Wera 809/1 Stubby ESD Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89866871
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008882001
EAN/GTIN:
     4013288219206
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Der integrierte Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
47 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.