Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Baia Campingstuhl 4 Bein(e) Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Baia Campingstuhl 4 Bein(e) Grün, Grau
Easy Camp Baia Campingstuhl 4 Bein(e) Grün, Grau
Easy Camp Baia Campingstuhl 4 Bein(e) Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89717798
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     480064
EAN/GTIN:
     5709388105165
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl grün
Die Campingmöbel von Easy Camp sind besonders robust gestaltet, damit jeder am Ende eines anstrengenden Tages bequem die Beine hochlegen kann. Des Weiteren ist auch ein leichteres Gestell enthalten, um den Transport zu erleichtern, wenn ein geringes Packmaß und Gewicht ausschlaggebend sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
740 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.