Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 743407-001 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 743407-001 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS
HPE 743407-001 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89703476
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     743407-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.