Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-732D4-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-732D4-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W
Supermicro CSE-732D4-668B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 668 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89649979
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-732D4-668B
EAN/GTIN:
     672042432073
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, System
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
80 Platinum Level Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
424 mm
Gewicht
12700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5,5.25 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
668 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.