Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 240S M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 240S M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 240S M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 240S M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend 240S M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89640559
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE240S
EAN/GTIN:
     760557849278
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die PCIe SSD 240S von Transcend zielt auf High-End-Anwendungen wie digitale Audio-/Videoproduktion, Spiele und den Einsatz in Unternehmen, die eine konstante Verarbeitung schwerer Arbeitslasten ohne Systemverzögerungen oder Verlangsamungen jeglicher Art erfordern. Durch die Verwendung der PCI Express® Gen4 x4-Schnittstelle, die vom neuesten NVMe-Standard unterstützt wird, 3D-NAND-Flash-Speicher, einen 4-Kanal-Controller und einen DRAM-Cache bietet die PCIe SSD 240S überragende Übertragungsgeschwindigkeiten, die die Konkurrenz mit Leichtigkeit übertreffen. Höchste Übertragungsgeschwindigkeiten Transcends PCIe SSD 240S entspricht dem NVMe 1.4-Standard und nutzt die PCIe Gen4 x4-Schnittstelle, d. h. vier Lanes werden für das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten verwendet. Ihr 4-Kanal-Controller unterstützt einen ultrahohen Datendurchsatz, was zu der überzeugenden Leistung von bis zu 3.800 MB/s beim Lesen und bis zu 3.200 MB/s beim Schreiben führt. Die NVMe PCIe-Schnittstelle NVMe (oder NVM Express) ist ein Host-Controller-Schnittstellenstandard, der entwickelt wurde, um die Anforderungen von Unternehmens- und Client-Anwendungen zu erfüllen, die PCI Express-basierte SSDs nutzen. Die NVMe-PCIe-Schnittstelle besteht aus einer oder mehreren seriell verbundenen Lanes, die die Datenübertragung zwischen einem Host-Computer und einer SSD optimal unterstützen können. Speicher der nächsten Generation: PCIe 4.0 SSD Die PCIe SSD 240S entspricht der neuen PCIe 4.0-Spezifikation. Sie unterstützt eine Bandbreite von 16 GT/s pro Lane im Gegensatz zu 8 GT/s pro Lane bei PCIe 3.0. Abwärtskompatibel zu PCIe 3.0, entfesselt PCIe 4.0 eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit für Ihren Computer und garantiert eine geringere Systemlatenz. Cool bleiben dank Graphen-Kühlkörper Die PCIe SSD 240S ist mit einem ultradünnen Graphen-Kühlkörper ausgestattet, um die Wärmeableitung der kompakten SSD effektiv zu verbessern. Die hohe Leitfähigkeit von Graphen fördert die schnelle Abkühlung des Systems und sorgt für eine stabile Geräteleistung. Grenzen überschreiten mit der 3D-Erweiterung Im Gegensatz zu planarem NAND sind bei 3D NAND-Flash die Speicherzellen in mehreren Schichten vertikal gestapelt. 3D-NAND überwindet die Dichtebeschränkungen von planerem 2D NAND und bietet ein höheres Maß an Leistung und Ausdauer. Bessere Ausdauer, höhere Zuverlässigkeit Die PCIe SSD 240S von Transcend ist mit LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check), einem leistungsstarken ECC-Algorithmus, ausgestattet, um Daten zuverlässig zu schützen. Die PCIe SSD 240S ist mit einem dynamisch-thermischen Drosselungsmechanismus ausgestattet, der die Temperatur präzise überwacht sowie steuert und so sowohl eine hervorragende Ausdauer als auch Stabilität für High-End-Anwendungen bietet. SSD Scope Software Transcend SSD Scope ist eine fortschrittliche, benutzerfreundliche Software, mit der Sie ganz einfach sicherstellen können, dass Ihre Transcend SSD intakt bleibt und weiterhin schnell und fehlerfrei läuft, indem Sie den Zustand Ihres Laufwerks prüfen und dessen Leistung optimieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Zufälliges Lesen (4KB)
370000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
560000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
3800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
3200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
1700
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE / FCC / BSMI / KC / RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.