Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Icy Dock MB872MP-B Computer-Gehäuseteil Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89597078
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB872MP-B
EAN/GTIN:
     4713227445429
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Das ToughArmor MB872MP-B unterstützt 12 x M.2-SATA-SSDs von 30mm bis 110mm (2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110) in nur einem einzigen 5,25" Einbauschacht. Es nutzt 3 x Hochgeschwindigkeits-OCuLink (SFF-8612)-Anschlüsse auf der Rückseite, um zwölf M.2-SATA-SSDs mit 6 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit pro Laufwerk zu unterstützen und gleichzeitig den Kabelsalat für einen optimalen Systemluftstrom und eine einfache Kabelführung zu reduzieren. Der herausnehmbare Laufwerkseinschub mit innovativer, verstellbarer M.2-Verriegelung ermöglicht den Austausch von M.2 SSDs ohne Werkzeug oder Schrauben.

Der 40-mm-Lüfter mit 3-stufiger Lüftersteuerung, der zusammen mit intelligent platzierten Belüftungslöchern arbeitet, hält Ihre Laufwerke in optimalen Temperaturen. Das Gerät und die Einschübe sind aus strapazierfähigem Metall gefertigt, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Hohe Speicherdichte für Hochleistungs-PCs
Das ToughArmor MB872MP-B eignet sich aufgrund seiner hohen Speicherdichte für Hochleistungssysteme mit begrenztem Speicherplatz, wie z. B. Hochleistungs-PCs, Heimserver, Workstation-PCs und Rechenzentren. Es ist für Systeme konzipiert, die hohe IOPS, hohe Kapazität und Speicherzugriff mit geringer Latenz benötigen.

MB872MP-B verbindet 12 x M.2-SATA-SSD mit nur 3 x OCuLink (SFF-8612)-Datenanschluss und 2 x SATA 15 Pin Stromanschluss für einfaches Kabelmanagement und besseren Systemluftstrom. Diese sind für Hochleistungs-PCs unerlässlich.

Innovativer entnehmbarer M.2 SATA SSD Tray
Ein typisches M.2-Laufwerk wird mit winzigen Schrauben auf dem Motherboard oder der Adapterkarte installiert, was ein mühsamer und zeitaufwändiger Prozess sein kann. Beim MB872MP-B jedoch macht das Design des frontseitig herausnehmbaren Laufwerkseinschubs den Ein- und Ausbau der M.2-SSD zu einem unkomplizierten Prozess ohne den Einsatz von Werkzeug.

Mühelose und werkzeuglose M.2 SSD Installation
Das ToughArmor MB872MP-B ist mit einer zum Patent angemeldeten verstellbaren M.2-Verriegelung für den werkzeuglosen Einbau/Ausbau von Laufwerken ausgestattet. Legen Sie einfach die M.2-SATA-SSD (2230, 2242, 2260, 2280 und 22110) ein, bewegen Sie die verstellbare M.2-Verriegelung, bis sie die SSD fest fixiert, und schließen Sie den Deckel. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 10 Sekunden und spart so Ihre wertvolle Zeit und Ressourcen.

Optimale Kühleffizienz
Der spezielle Slimline-Tray ist aus robustem Aluminium gefertigt und dient als Kühlkörper zur Ableitung der von der M.2-SATA-SSD erzeugten Wärme. Zusätzlich wird durch die Verwendung von 3 x OCuLink-Kabeln anstelle von 12 x SATA-Kabeln der Kabelsalat reduziert und der Luftstrom des Systems verbessert.

Das mitgelieferte Wärmeleitpad füllt die Lücke zwischen den Kontaktflächen und leitet die Wärme von der M.2-SSD auf den riesigen Kühlkörper-Tray ab, so dass der Luftstrom die Wärme effizient ableiten kann.

Das gleichzeitige Einschalten von zwölf Laufwerken kann zu einem Wärmestau führen. Deshalb haben wir einen 40-mm-Lüfter mit einstellbarer 3-stufiger Lüftersteuerung eingebaut, der für einen Luftstrom im gesamten Käfig sorgt. Wählen Sie je nach Bedarf die richtige Lüftergeschwindigkeit, um die Laufwerke auch bei starker Belastung auf optimaler Betriebstemperatur zu halten.

Robuster Schutz für raue Umgebungen
Das ToughArmor MB872MP-B ist ein Backplane-Modul, auf das man sich viele Jahre lang verlassen kann und das auch in den rauesten Umgebungen bestehen kann. Es ist mit einem robusten Vollmetallschutz für das gesamte Gerät und die Einschübe ausgestattet und eignet sich daher perfekt für industrielle Anwendungen, die möglicherweise eine Entflammbarkeitseinstufung erfordern. Die hohe Verarbeitungsqualität eignet sich für verschiedene Unternehmenssysteme, einschließlich der Medizin-, Militär- und Behördensysteme sowie für Fertigungsumgebungen wie eingebettete Steuerungs- und Fabrikautomatisierungssysteme.

EMI Erdung
Die Erdung Ihrer M.2-SSD ist unerlässlich, da der Austausch von Laufwerken ohne ordnungsgemäße Erdung zu Hardwareschäden durch statische Entladungen führen kann. Mit unserer innovativen EMI-Erdungstechnologie ist das M.2-Laufwerk, sobald es in die SSD-Halterung geklemmt wird, im gesamten Modul von Tray bis Gehäuse geerdet. Nachdem das Gehäuse mit vier Schrauben an der Seite im System installiert wurde, erdet es sich selbst im gesamten Computersystem.

Brilliantes Design
Das ToughArmor MB872MP-B verfügt über zwei Sets von Schraublöchern, die eine Kompatibilität mit den meisten 5,25"-Schächten in einem Standard-Computergehäuse ermöglichen. Mit diesen beiden Schraublöchersets kann das MB872MP-B je nach Präferenz der Anwender entweder kopfüber oder regulär installiert werden. Letztendlich bietet es den Nutzern zusätzliche Flexibilität, um die Laufwerksinstallation bequem an ihr Systemdesign anzupassen.

Vollgepackt mit Features
Die Status-LED in jedem der Einschübe gibt Ihnen auf einen Blick die aktuellen Status-Infos. Mit Active Power Technology schaltet sich das Gehäuse ein, wenn die Laufwerke eingelegt werden, und schaltet sich automatisch ab, wenn alle Laufwerke entfernt werden.

Vergessen Sie nie, welche Laufwerke in welche Schächte gehören. Mit Laufwerks-ID-Steckern wissen Sie immer, welcher Laufwerksschacht in Ihren RAID-Verbund gehört oder welche Laufwerke bestimmte Dateien enthalten. Ziehen Sie die Stecker ab und ordnen Sie sie neu an, um sie besser an Ihre Konfigurationen anzupassen, oder entfernen Sie sie für einen vereinfachten Look.

Das ToughArmor MB872MP-B unterstützt 15-polige SATA-Stromkabel mit Halteclips, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass sich Kabel unbeabsichtigt vom Gehäuse lösen. Sobald die Kabel angeschlossen sind, werden sie verriegelt und bleiben an ihrem Platz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
157.8 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
1680.8 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
1878.3 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.