Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Star Trading Wreath Fizzy Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89584940
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.691-26
EAN/GTIN:
     7391482050946
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold, Transparent
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Breite
450 mm
Tiefe
50 mm
Kabellänge
5 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.