Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-721TQ-350B2 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-721TQ-350B2 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Supermicro CSE-721TQ-350B2 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Supermicro CSE-721TQ-350B2 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89575115
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-721TQ-350B2
EAN/GTIN:
     672042446193
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
80 PLUS Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.06 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
240.03 mm
Gewicht
6120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.