Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Extenso AC4461 AC4461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Extenso AC4461 AC4461
Rowenta Extenso AC4461 AC4461
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89568623
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     AC446101
EAN/GTIN:
     3221610057308
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
ROWENTA EXTENSO DRY HANDSTAUBSAUGER: SCHNELLE UND EINFACHE TÄGLICHE REINIGUNG
Der Extenso Dry Staubsauger kombiniert einfache Bedienbarkeit und Komfort mit einer hohen Reinigungsleistung und ist perfekt für die kleineren Aufgaben des Alltags. Mit seinem Cyclonic-Luft- und Staubtrennsystem meistert er tägliche Reinigungsaufgaben mühelos und mit optimalen Ergebnissen. Durch seine kompakte Bauweise mit ergonomischem Griff wird das Staubsaugen besonders komfortabel und mit der integrierten Fugendüse lassen sich auch besonders schwer zugängliche Stellen mühelos erreichen. Um eine problemlose Wartung zu gewährleisten, ist der kabellose Stielstaubsauger Extenso Dry mit einem Permanentfilter und einem Staubfilter ausgestattet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Filtersystem
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ursprungsland
China
Index der Reparierbarkeit
7.9
Ergonomie
integriertes klappbares Crevice-Gerät
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
1685 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
11 min
Ladezeit
16 h
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Teleskopstab
Ja
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
175 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
110 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.375 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.