| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89568037 Herst.-Nr.: JVAPS400115 EAN/GTIN: 3760210990702 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenzbereich | 2.4 GHz | Energie | Energiequelle | Akku | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ergonomische Auslöser | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 375 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PC, PlayStation 4, Playstation 3 | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Home button, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen | | Reflex Vibration | Ja | | Analoge Daumensticks | Ja | | Programmierbare Tasten | Ja | | Schulterknöpfe | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |