Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Freedom Light Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Freedom Light Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Rot
Hama Freedom Light Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Rot
Hama Freedom Light Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89448531
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184075
EAN/GTIN:
     4047443458957
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
  • Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr
    - Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhörer nicht durch ein Kabel verbunden sind
    - Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Rot
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AGHFP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402-2.480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
28 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Gesprächszeit
5 h
Akkuladezeit
2.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
150 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 5000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.