Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VSB050 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VSB050 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Viewsonic VSB050 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89445802
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VSB050
EAN/GTIN:
     766907006766
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
TV
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.