| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89425906 Herst.-Nr.: SFP-10G-RJ45-80M-RU-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Der BlueOptics© BO08J78S7 Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver mit RJ45 Anschluss von CBO ist konzipiert für Gigabit Ethernet (GbE) Highspeed Anwendungen von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über Cat6a Twisted Pair Kabel.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die BlueOptics BO08J78S7 SFP+ Transceiver sind hot-pluggable und können in einen freien optischen 10GB Port Ihres Netzwerekgeräts gesteckt werden um ihr Netzwerk um einen Kupfer Port zu erweitern. Die Übertragung erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen 10 Gigabit Protokolls, wie z.B. dem Gigabit Ethernet Standard 802.3an. BlueOptics BO08J78S7 SFP+ Module sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und anderer Hardware geeignet.
Erweitern Sie Ihr Kupfernetzwerk Mehr Flexibilität durch BlueOptics BO08J78S7 Kupfer RJ45 SFP+ Transceiver. Die Verbindung erfolgt über Twisted Pair Cat. Kabel und überträgt die Signale elektronisch in Ihrem Netzwerk. Je nach Bedarf können Sie Ihren Switch mit weiteren RJ45 Ports aufrüsten. Hierdurch entfällt der Einsatz von zusätzlichen Medienkonvertern.
Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO08J78S7 SFP+ Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur.
Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO08J78S7 SFP+ Transceiver nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO08J78S7 SFP+ Transceiver sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 80 m | | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10GBASE | | Auto MDI/MDI-X | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |