Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics XBR-000212-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 32000 Mbit/s SFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89425495
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XBR-000212-RU-BO
EAN/GTIN:
     4063232138220
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatibler 32GBASE-SW SFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Ruckus XBR-000212-RU-BO 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 offiziell unterstützen. Jeder Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 32G pro Sekunde.


Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Ruckus Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Ruckus XBR-000212-RU-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen BlueOptics 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Ruckus XBR-000212-RU-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Ruckus XBR-000212-RU-BO 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible BlueOptics 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Ruckus XBR-000212-RU-BO 32GBASE-SW LC Duplex SFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Ruckus XBR-000212-RU-BO 32GBASE-SW LC Duplex SFP28.


Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.


Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatible 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Ruckus XBR-000212-RU-BO kompatiblen 32GBASE-SW LC Duplex SFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
32000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Optischer Kabelverbinder
SFP28
SFP-Transceiver-Standard
SW
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
32GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.