Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-731I-404B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-731I-404B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 400 W
Supermicro CSE-731I-404B Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89299881
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-731I-404B
EAN/GTIN:
     672042440184
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, System
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
Gold Level
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
7260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 90 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
90 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5,5.25 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 184,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.