Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Metabo KT 18 LTX 66 BL 16,5 cm Schwarz, Grün, Silber 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89286267
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601866660
EAN/GTIN:
     4061792189546
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
66 mm
Faseneinstellung
Ja
Klingenbohrung
20 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
2250 RPM
Schnitttiefe bei 45º
43 mm
Fasenkapazität (max.)
46 °
Schnittgeschwindigkeit
43 m/s
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Motortyp
Bürstenlos
Entstaubungsanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
LiHD
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.5 Ah
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Sägeblätter
1
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,00*
€ 719,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,79*
€ 685,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,37*
€ 665,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.