| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89284579 Herst.-Nr.: HX9992/12 EAN/GTIN: 8710103952442 |
| |
|
| | |
| All-in-One Bürstenkopf für bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung Erkennung, Anpassung und Pflege mit SenseIQ Technologie Sonicare 9900 Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere fortschrittlichste elektrische Zahnbürste. Mit den personalisierten Funktionen erreichst du immer dein Ziel. Dank unserer bewährten und mit künstlicher Intelligenz optimierten Schalltechnologie erkennt sie deine Anforderungen und passt sich für eine ganzheitliche Pflege an. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste | | Integrierter Timer | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 5 | | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne | | Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen) | 62000 Bewegungen pro Minute | | Produktfarbe | Blau | | Mobile App-Unterstützung | Ja | | Drucksensor | Ja | | Bürstenform | Oval | | Bluetooth | Ja | | Abnehmbarer Kopf | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | | Ladegehäuse | Ja | | Basisstation | Ja | | Inklusive USB-Kabel | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 336 h | | Wiederaufladbar | Ja | | AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| | |
| |