Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826BE1C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826BE1C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-826BE1C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-826BE1C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89237079
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BE1C-R609JBOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
12
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk
Zertifizierung
Platinum level power supplies
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
13150 g
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 80 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
12
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
SATA Anschlüsse
12
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.582,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,82*
€ 1.883,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,12*
€ 1.879,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,58*
€ 1.817,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,92*
€ 1.769,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,28*
€ 1.706,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.