Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Microsoft Xbox Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4130992
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     TLL-00002
EAN/GTIN:
     889842615326
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Tauche komplett in das Spielgeschehen ein.
Mit dem Xbox Wireless Headset hörst du alles im Spiel laut und deutlich. Erlebe Raumklangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone:X. Automatische Stummschaltung und Sprachisolierung reduzieren Hintergrundgeräusche, um kristallklare Chats zu ermöglichen. Das flexible, leichte Design mit verstellbaren Kopfband sorgt für ein komfortableres Erlebnis während längerer Spielsessions. Rotierende Ohrmuschelwähler bieten eine schnelle und intuitive Möglichkeit, die Lautstärke und die Spiel-/Chat-Balance anzupassen. Optimieren Sie Ihr Headset mit der Xbox Zubehör-App für ein personalisiertes Audioerlebnis. Koppeln Sie es direkt mit Ihrer Konsole mit Xbox Wireless-Funk, ohne einen Dongle oder eine Basisstation zu benötigen, und stellen Sie über Bluetooth® eine Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät her, um unterwegs Musik zu hören oder zu chatten. Sie können das Headset sogar gleichzeitig mit Ihrem Smartphone und Ihrer Xbox koppeln, um mit Freund auf Ihrem Smartphone zu chatten, während Sie auf der Konsole spielen.

Die beste Audioleistung seiner Klasse
Erlebe hochwertige Audioqualität mit geringer Latenz und einer vollständig kabellosen Verbindung zu deiner Xbox Konsole, ohne Dongle oder eine Basisstation. Unterstützt Raumklangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X für einen realistischen und detailreichen Klang, der dich vollständig umgibt.

Komfortables und intuitives Design
Spiele ganz entspannt viele Stunden lang. Das intuitive Design mit der personalisierbaren Passform und den ultraweichen Ohrmuscheln garantiert hohen Tragekomfort. Die Drehregler an den Ohrmuscheln des Xbox Wireless Headsets bieten eine intuitive Möglichkeit, die Lautstärke und die Spiel-/Chat-Balance anzupassen. Ändere schnell die Einstellungen und konzentriere dich wieder auf das Spiel. Das voll anpassbare Mikrofon lässt sich bei Nichtgebrauch nach oben klappen und ist nicht mehr im Weg.

Kristallklarer Chat
Die Sprachisolierung fokussiert das Mikrofon auf deine Stimme, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Und wenn du nicht sprichst, deaktiviert die automatische Stummschaltung dein Mikrofon, so bleiben die Kommunikationskanäle frei. Wenn du Privatsphäre benötigst, kannst du das Mikrofon auch manuell stummschalten.

Wie für dich gemacht
Spiele kabellos auf allen Geräten, einschließlich Xbox Series X | S, Xbox One und Windows 10-PCs. Verwende die Xbox Zubehör-App für die Feinabstimmung der Audiosteuerung, einschließlich des Equalizers und des Mikrofon-Monitoring-Pegels. Verbinde dich mit deinem mobilen Gerät über Bluetooth® und höre unterwegs Musik oder unterhalte dich per Chat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
312 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.36 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akkuladezeit
3 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 91,43*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 96,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 78,38*
€ 101,71*
4 Tage
73
pro Stück
€ 1,00*
ab € 80,14*
€ 103,79*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 84,09*
€ 108,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.