Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
SISSEL Hang Up Pro Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89221964
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     302.002
EAN/GTIN:
     4250694711751
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch schwarz
stahlrohrtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1455 mm
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,55*
€ 649,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,46*
€ 634,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,84*
€ 610,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
302.001
ab € 292,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.