Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Discalgo Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Discalgo Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Discalgo Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Discalgo Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Discalgo Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89206184
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     309900631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Fassung
Ein modernes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Das auffällige Design der Pendelleuchte ist garantiert ein echter Hingucker! Im eingeschalteten Zustand bietet sie ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Design und Schatten. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Leuchte an eine Pusteblume und passt genau deshalb zu einem kreativen Einrichtungsstil. Die Leuchte hat eine Abhängelänge von 150 cm und einen Durchmesser von 54 cm. Während die Kunststoffscheiben von außen in einem Schwarz matt gehalten sind, erstrahlt die Innenseite der Scheiben in Gold. Diese Farbkombination kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
3940 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
540 mm
Gewicht
3420 g
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Name der Farbe
Weiß matt
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
303500331
ab € 97,43*
Ähnlich
Reality Leuchten
R11905001
ab € 78,52*
Ähnlich
Reality Leuchten
R10464001
ab € 57,37*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30214017
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.