Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES652010 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES652010 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
eSTUFF ES652010 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
eSTUFF ES652010 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89160443
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES652010
EAN/GTIN:
     5704174276593
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Ladegehäuse Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
100 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
3 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
MFI
Kompatible Produkte
All Apple devices with a lightning connection
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lightning-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.