Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 510 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89134551
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT510BTBLUEU
EAN/GTIN:
     6925281987649
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281987649
Breite des Versandkartons
374 mm
Höhe des Versandkartons
448 mm
Volumen Hauptkarton
0.096 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281987649
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
374 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2400 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103.5 dB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-29 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.