Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Pedelec 2.0 ACE Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Pedelec 2.0 ACE Gelb
ABUS Pedelec 2.0 ACE Gelb
ABUS Pedelec 2.0 ACE Gelb
ABUS Pedelec 2.0 ACE Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89132462
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0073570
EAN/GTIN:
     4003318819285
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Gelb
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren
Bauart
Hartschalenbau
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Verschlussart
Fidlock magnetische Schnalle
Bereich Kopfumfang
52 - 57 cm
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
9
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.