Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 690 advanced Vakuumierer 900 mbar Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88991560
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1527
EAN/GTIN:
     4038437015270
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Vakuumversiegelungsrolle enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Vakuum
900 mbar
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
GS/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Leistung
130 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.