|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-88786115 Herst.-Nr.: 5711074594825 EAN/GTIN: 5711074594825 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd |  | Empfohlenes Geschlecht | Mann |  | Produkthauptfarbe | Navy |  | Größe (S/M/L) | XXL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) |  | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Elastan, Polyester |  | Stoffgewicht | 160 g/m² |  | Polyester-Anteil | 92 % |  | Elastananteil | 8 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Damen-Langarmshirts, Damen-Longsleeves, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau |
|  |  |
| |