Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Automatisch Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88696687
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3584000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer severin
Mit dem Milchaufschäumer SM 3584 von SEVERIN bereiten Sie auf Knopfdruck eine fluffige Milchschaumhaube für Ihren morgendlichen Cappuccino zu. Oder soll’s doch lieber ein extra großer Latte Macchiato oder ein feiner Flat White sein? Auch dafür eignet sich der Milchspezialist hervorragend. Heißes und kaltes Aufschäumen und das Erhitzen von Milch sind sein Spezialgebiet. Dabei nimmt das kompakte Gerät nicht viel Platz ein und eignet sich somit auch für kleine Küchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
888 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
750 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
100 ml
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Milcherwärmungskapazität
200 ml
Fassungsvermögen
0.2 l
Isolierter Handgriff
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
450 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.