Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60600 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60600 Steckdose Schwarz
as-Schwabe 60600 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88680076
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
4-fach verteilersteckdose
verteilersteckdose
verteilersteckdose as schwabe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
4
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.