Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan In-Ear-Sportkopfhörer mit integriertem Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan In-Ear-Sportkopfhörer mit integriertem Mikrofon
Manhattan In-Ear-Sportkopfhörer mit integriertem Mikrofon
Manhattan In-Ear-Sportkopfhörer mit integriertem Mikrofon
Manhattan In-Ear-Sportkopfhörer mit integriertem Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88643989
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     766623179607
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Musikalischer Energieschub Dieses sportliche Manhattan Sound Science In-Ear-Headset begleitet Ihr Workout mit treibendem Bass und klaren Höhen. Die aufsteckbaren Ohrbügel sorgen bei Bedarf für sicheren Halt auch bei actionreichen Bewegungen, das federleichte Design ist kaum spürbar. In Kombination mit den schweißresistenten Ohrstöpseln wird dieses Headset zum idealen Trainingspartner. Integrierte Bedienelemente und ein omnidirektionales Mikrofon halten beim Laufen die Hände frei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.