Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Manhattan Bluetooth-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-407488
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179553
EAN/GTIN:
     766623179553
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabellose Redefreiheit
Das Manhattan Bluetooth® Headset ist der unverzichtbare Reisebegleiter für mobile Vieltelefonierer. Dieses kompakte, kabellose Gerät mit in-Ear-Design sorgt mit einem omnidirektionalen Mikrofon für gute Sprachqualität. Auch abseits von Gesprächen liefert es mobilen Mehrwert von Ihrem Smartphone, sei es Musikstreaming, Podcasts oder Navi-Routen. Mit bis zu 14 Stunden Betriebszeit und bis zu 330 Stunden Standby kommen Sie mit einer einzigen Akkuladung durch den Tag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
12 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Zertifizierung
CE FCC RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0+EDR
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
330 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,93*
€ 10,10*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 13,48*
5 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,10*
€ 15,90*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,46*
€ 19,16*
5 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.