Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JR001GZ Säbelsäge 3000 SPM Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JR001GZ Säbelsäge 3000 SPM Grün
Makita JR001GZ Säbelsäge 3000 SPM Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87920927
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR001GZ
EAN/GTIN:
     0088381893237
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
2300 SPM
Entladungslänge
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.