Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 00577928 Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 00577928 Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Philips 00577928 Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Philips 00577928 Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Philips 00577928 Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87860197
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     00577928
EAN/GTIN:
     8719018005779
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
PX26d
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.