Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCSACL1M Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCSACL1M Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
OWC OWCSACL1M Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
OWC OWCSACL1M Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
OWC OWCSACL1M Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87856380
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSACL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zweck
Laptop
LED-Anzeigen
Aktivität
Zertifizierung
BSMI CE FCC RCM VCCI
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
154 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
101 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.