Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Jonsbo MOD3 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87281884
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     MOD3 BLACK
EAN/GTIN:
     6970620551043
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
195 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
620 mm
Materialdicke
2.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 275,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.