Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
BlueOptics QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 918 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87219100
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-SR2-BIDI-UQ-BO
EAN/GTIN:
     4063232068022
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Rendimiento superior Transceptor Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP con conector LC Duplex según los estándares MSA de la marca BlueOptics. El Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP tiene un receptor (con 832-918nm) y un transmisor (con 832-918nm) para la transferencia de señales ópticas a través de fibra multi-mode, teniendo en cuenta el respectivo protocolo de transmisión. El Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP es adecuado para el uso en todas las principales plataformas de hardware de Ubiquiti Networks (como conmutadores, routers, sistemas de almacenamiento, equilibradores de carga, medidores, etc.) que soportan oficialmente el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP original. Cada QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con el QSFP 40GBASE-SR2-BIDI de Ubiquiti Networks es compatible con aplicaciones de alta velocidad Ethernet, Fibre Channel over Ethernet o SDH/SONET de hasta 40G por segundo en una distancia de hasta 100 Metros. Solicite una muestra de prueba ahora! Compatibilidad y calidad Para garantizar el 100% de compatibilidad y funcionalidad, todos los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de Ubiquiti Networks se prueban para su uso en el hardware Ubiquiti Networks respectivo mientras se adaptan a los requisitos de software. Todos los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics se fabrican de acuerdo con las normas MSA definidas, como el transceptor original Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ y contienen los mismos, si no mejores, componentes individuales de conocidas empresas tradicionales de tecnología de comunicación de datos, como láseres de alta calidad (por ejemplo de Broadcom o Lumentum) y circuitos integrados cualitativos (por ejemplo, Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed o dispositivos analógicos). Esta preselección de los mejores componentes del mundo para módulos transceptores ópticos da como resultado una vida útil del producto superior a la media de más de 10 años para todos los BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI QSFP compatibles con Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ. Solicite su muestra de BlueOptics ahora! Amplia gama de aplicaciones Los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de Ubiquiti Networks son compatibles con todas las aplicaciones de transferencia óptica de datos más populares y están diseñados para su uso en conmutadores, enrutadores, sistemas de almacenamiento y otras soluciones de hardware compatibles con el QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP original de Ubiquiti Networks, tal como se indica en la hoja de datos de Ubiquiti Networks. El Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI QSFP es un sustituto equivalente del Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP original cuyo precio ha sido elevado artificialmente para financiar hardware como los conmutadores. Por lo tanto, a partir de ahora debe confiar en el QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con Ubiquiti Networks 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics con la mejor relación precio/rendimiento y convencerse de su calidad y funcionalidad. El QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de Ubiquiti Networks es compatible con todas las aplicaciones populares y ofrece la misma funcionalidad que el QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP original de Ubiquiti Networks. Pruébelo y póngase en contacto con nosotros ahora! Transmisión de datos a la velocidad de la luz Las conexiones de fibra óptica para las transmisiones de datos ópticos no son susceptibles de interferencias electromagnéticas (IEM) y ofrecen la posibilidad de una amplia variedad de variaciones de ancho de banda. Con el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics, puede aumentar su ancho de banda y reducir las latencias con la máxima disponibilidad sin ninguna pérdida. Los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con Ubiquiti Networks QSFP 40GBASE-SR2-BIDI tienen un conector LC Duplex y pueden enviar y recibir señales simultáneamente a través de la transmisión óptica de láser, cada una sobre una fibra. La conexión óptima debe realizarse a través de un cable de conexión de fibra BlueOptics adecuado, por ejemplo, en un panel de conexión o directamente en otro transceptor Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP. Esto resulta en el rango y calidad óptimos de su enlace de fibra óptica. Optimice su red ahora! Análisis de errores con diagnóstico digital Simplifique la solución de problemas, el mantenimiento y la monitorización en su red con el QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con Ubiquiti Networks 40GBASE-SR2-BIDI QSFP a través de la interfaz de monitorización de diagnóstico digital (DDM) / monitorización óptica digital (DOM). Con la ayuda de la función de diagnóstico digital, que cumple con MSA SFF-8472, el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP puede entregar la siguiente información en tiempo real: Tensión de alimentación, corriente de polarización del láser, potencia media de salida del láser, potencia de entrada del láser y temperatura. Esta característica del Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP facilita el mantenimiento remoto de los enlaces de transmisión óptica. Por favor, asegúrese de que la función DDM / DOM es compatible con el hardware en el que se utiliza el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP, para acceder a estas características. Pruébelo y empiece a usar los productos BlueOptics ahora! Disponibilidad máxima Menos mantenimiento debido a una larga vida útil. Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics están utilizando componentes de los principales fabricantes para la tecnología de la comunicación solamente, como los láseres (como Lumentum o Avago) y los circuitos integrados (incluyendo Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed o dispositivos analógicos). Por este motivo, los Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP están diseñados para tiempos de funcionamiento superiores a la media de más de 1.000.000 de horas MTBF. Esto corresponde a un promedio de vida útil de 10 años y le permite configurar su red para el futuro. Todos los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con Ubiquiti Networks 40GBASE-SR2-BIDI QSFP proporcionan una alta disponibilidad y reducen al mínimo absoluto la probabilidad de que fallen importantes enlaces ópticos de datos en sistemas de red de alta velocidad. Benefíciese de los transceptores BlueOptics ahora! Cumplimiento total de la MSA Cada transceptor Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con 40GBASE-SR2-BIDI de alta disponibilidad QSFP cumple con el estándar del Acuerdo Multifuente (MSA) QSFP Transceptor. Al establecer los estándares MSA para los módulos ópticos del transceptor QSFP, los fabricantes definen los estándares para el transceptor QSFP a fin de garantizar la interoperabilidad con los diferentes sistemas de hardware de los distintos fabricantes. Aquí la interfaz QSFP se establece eléctrica, mecánica y funcionalmente, para garantizar que la comunicación de los dispositivos entre sí funcione sin problemas, así como que se mantenga un ajuste exacto. Según las definiciones y especificaciones definidas en las normas MSA, el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics se comporta de la misma manera que el Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP original y no compromete ninguna calidad y funcionalidad. Pida una muestra de prueba ahora! Estándares industriales Los Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP cumplen o superan los estándares industriales como CE y RoHS y las regulaciones de la FCC. A través de un monitoreo continuo antes, durante y después del proceso de fabricación de la ISO9001, CBO logra una calidad constante y consistente de cualquier transceptor Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP. El funcionamiento exacto y la precisión de los componentes individuales de cada módulo Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP, necesarios para las aplicaciones industriales de alta tecnología, se controla mediante diversos métodos de prueba. Si desea convencerse de la naturaleza y la funcionalidad, pida su muestra personal para fines de prueba ahora y aproveche las ventajas del Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de CBO sin ningún riesgo de pérdida de funcionalidad. ¡Actúa ahora! Con el uso de Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de la marca BlueOptics, las redes pueden ser equipadas para cumplir con los crecientes requerimientos. Independientemente de que se desee un mayor volumen de datos, mayores tasas de transmisión, mayor escalabilidad, mayor rendimiento y/o una mayor fiabilidad. Con los transceptores BlueOptics Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatibles con 40GBASE-SR2-BIDI QSFP, puede mejorar sus conexiones y reducir su CAPEX para ópticas enchufables hasta en un 90%. Si tiene alguna duda o inquietud con respecto a los QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ 40GBASE-SR2-BIDI QSFP equivalentes de Ubiquiti Networks, no dude en solicitar una muestra gratuita y benefíciese ahora, al igual que sus competidores, de las numerosas ventajas de los transceptores BlueOptics 40GBASE-SR2-BIDI QSFP compatibles con Ubiquiti Networks QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ y de los conocimientos técnicos a largo plazo de CBO en el campo de la fibra óptica. Compre el QSFP-40G-SR2-Bidi-UQ compatible con Ubiquiti Networks 40GBASE-SR2-BIDI QSFP de BlueOptics ahora!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Maximale Spannung
3.46 V
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
918 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,46*
€ 812,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,10*
€ 803,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.