Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27
Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167692
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76856000
EAN/GTIN:
     8718699768560
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
540 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,85
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
900 CD
Energie
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.