Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30338 LED-Lampe 1,3 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30338 LED-Lampe 1,3 W G4
Scharnberger & Hasenbein 30338 LED-Lampe 1,3 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86559723
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30338
EAN/GTIN:
     4034451303386
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Beschreibung: LED-Leuchtmittel 27SMD 9,8x40mm Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 20 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.8 mm
Länge (mm)
40 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
146 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3300 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Zertifizierung
IP20
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.